VIMAR S.P.A. - VIW41153.02 SCATOLA PARETE 3M PIXEL ARDESIA - 41153.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 110 mm
Höhe - 397 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272997
Artikelnummer
VIW41153.02
Herstellernummer
41153.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
110 mm
Höhe:
397 mm
Tiefe:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 3 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 110x397x70,6 mm


