VIMAR S.P.A. - VIW46260.16P.02 SWITCH ETHERNET 16 P. POE AT 2ETH 1SFP - 46260.16P.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Leerchassis
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Managebar - nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox TVCC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406307187
Artikelnummer
VIW46260.16P.02
Herstellernummer
46260.16P.02
Hersteller
VIW
Montageart:
Leerchassis
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
16
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
180 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
18
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
442 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
285 mm
Höhe:
44.5 mm
Redundante Stromversorgung:
nein


