Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW46916.005 TASTIERA RS485 PER CONTROLLO PTZ

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW46916.005 TASTIERA RS485 PER CONTROLLO PTZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406300997

Artikelnummer

VIW46916.005

Herstellernummer

46916.005

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

nein

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Tastiera di controllo di piccole dimensioni per telecamere Speed Dome, con funzione Tre assi Protocollo Pelco D, Pelco P. Alimentatore 12 Vdc 2 A di serie. Dimensioni: 220x130x90 mm. Peso 750 g.