VIMAR S.P.A. - VIW732H.E.500 2F+ CAVO 2X1 POSA INTERNA PVC ECA 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - blau
Packung
500 M
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406301215
Artikelnummer
VIW732H.E.500
Herstellernummer
732H.E.500
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
blau
Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm2, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - bobina da 500 m


