VIMAR S.P.A. - VIW8008 MODULO CON 8 TASTI GRIGIO LUCE - 8008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Farbe - grau
Breite - 97 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406141774
Artikelnummer
VIW8008
Herstellernummer
8008
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Farbe:
grau
Breite:
97 mm
Höhe:
111 mm
Modulo base con 8 tasti in 2 file, grigio luce RAL 7035


