VIMAR S.P.A. - VIW9221 CORNICE PER 2 MODULI 2X1 GRIGIO LUCE - 9221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 218 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406123329
Artikelnummer
VIW9221
Herstellernummer
9221
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
218 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
38 mm
Cornice parapioggia per 2 moduli in 2 file da 1 modulo, grigio luce RAL 7035


