VIMAR S.P.A. - VIW9242 CORNICE PER 8 MODULI 4X2 GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 418 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406123893
Artikelnummer
VIW9242
Herstellernummer
9242
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
418 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
38 mm
Cornice parapioggia per 8 moduli in 4 file da 2 moduli, grigio luce RAL 7035