Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWEBRM.5.5 MOLLA BILANCIAMENTO ASTE EBRA.680 D5,5MM

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWEBRM.5.5 MOLLA BILANCIAMENTO ASTE EBRA.680 D5,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406228703

Artikelnummer

VIWEBRM.5.5

Herstellernummer

EBRM.5.5

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

sonstige

Molla di bilanciamento per asta EBRA.680 per barriere FRAGMA 6A, diametro 5,5 mm