Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWK40505/M KIT VIDEOCITOFONICO M/BIF.TAB7 B.CO+13F2 - K40505/M

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWK40505/M KIT VIDEOCITOFONICO M/BIF.TAB7 B.CO+13F2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406300522

Artikelnummer

VIWK40505/M

Herstellernummer

K40505/M

Hersteller

VIW

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

177.8 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

70 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit videocitofonico mono/bifamiliare Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7 40505, bianco; 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2, 1 alimentatore 6922.1.