Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWR130 MODULO COPRIFORO TARGA SERIE 1300 - R130

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWR130 MODULO COPRIFORO TARGA SERIE 1300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Silber

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406217714

Artikelnummer

VIWR130

Herstellernummer

R130

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Silber

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Modulo copriforo per placche 1300, alluminio anodizzato elettrolucidato