VIMAR S.P.A. - VIWR41104.02 MOD.FRONTALE A/V PIXEL TELELOOP ARDESIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Höhe - 114.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406271440
Artikelnummer
VIWR41104.02
Herstellernummer
R41104.02
Hersteller
VIW
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Höhe:
114.5 mm
Ricambio modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41004, con funzione audiolesi e simbolo teleloop, ardesia


