VIMAR S.P.A. - VIWRPS1 MODULO 1 TASTO PER 12TS GRIGIO LUCE - RPS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - grau
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406200358
Artikelnummer
VIWRPS1
Herstellernummer
RPS1
Hersteller
VIW
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
grau
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


