Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWS323 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 3 PLACCHE 2M - S323

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIWS323 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 3 PLACCHE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 320 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406217851

Artikelnummer

VIWS323

Herstellernummer

S323

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

320 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

288 mm

Tiefe:

74 mm

Scatola da parete con cornice parapioggia per 3 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato