VIMAR S.P.A. - VIWS331 SCATOLA DA PARETE C/CORNICE 1 PLACCA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406217875
Artikelnummer
VIWS331
Herstellernummer
S331
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


