Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWV51112 CENTRALINO PARETE 12M IP55 +PT GRIGIO - V51112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352078970

Artikelnummer

VIWV51112

Herstellernummer

V51112

Hersteller

VIW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

285 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

139 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

0

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 12 moduli, grigio RAL 7035. Guida EN 50022 regolabile peril montaggio di apparecchi fuori standard. Fornito con tappi per ildoppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51856. Abbinabilealla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini conaccessori di giunzione V51905 o V51912.