Startseite

VIMAR S.P.A. - VIWV55106 SCATOLA DERIVAZIONE IP55 150X110X70MM - V55106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352079588

Artikelnummer

VIWV55106

Herstellernummer

V55106

Hersteller

VIW

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anzahl der Einführungen:

10

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

150 mm

Breite:

173 mm

Tiefe:

76 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

450 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

0...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di derivazione con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 150x110x70 mm