VORTICE - VOR0000012967 C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A) - 0000012967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
8010300129679
Artikelnummer
VOR0000012967
Herstellernummer
0000012967
Hersteller
VOR
Comando a distanza non reversibile per regolare fino a 6 ventilatori da soffitto. E’ trasformabile ad incasso con kit SCB cod. 22481•220-240V ~ 50 Hz •Carico max: 450W (2,5 A) •Peso: 0,2 kg •Dimensione: 120x120x4