Startseite

VORTICE - VOR0000013027 KIT TC 150/6 (TETTO CON CONDOTTO - 0000013027

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000013027 KIT TC 150/6 (TETTO CON CONDOTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300130279

Artikelnummer

VOR0000013027

Herstellernummer

0000013027

Hersteller

VOR

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Tetto con condotto Dimensione A (mm) 215Dimensione B (mm) 175Dimensione C (mm) 8Dimensione D (mm) Ø est.171Dimensione H (mm) 30