VORTICE - VOR0000021137 VORT T - 0000021137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300211374
Artikelnummer
VOR0000021137
Herstellernummer
0000021137
Hersteller
VOR
Regolatore di velocità multiplo per ventilatori a soffitto Vortice HVLS SUPER BLADE. Permette il controllo di fino a 10 ventilatori in modalità manuale o automatica , in funzione della temperatura registrata dalla sonda integrata, ovvero della velocità del vento misurata dall'anemometro WP. Alimentazione monofase 230 V / 50 Hz. Involucro per installazione a parete.