VORTICE - VOR0000022499 PALOLOGIKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagehilfe
Packung
1 ST
EAN
8010300224992
Artikelnummer
VOR0000022499
Herstellernummer
0000022499
Hersteller
VOR
Ausführung:
Montagehilfe
PALO PER THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS - •Utile supporto al quale possono essere applicate da 1 a 3 Thermologika Soleil Plus.•Potenza massima: 4500 W (con 3 lampade installate).•Altezza del palo: 2,27 m •Le lampade possono essere installate in posizione verticale eorizzontale, con possibilità di orientamento. •Il cavo di alimentazione può correre all’interno del palo,dal basso verso l’alto, oppure può essere posizionato sulla sommità.•Pedana piatta dotata di piedini di gomma.•Protezione IPX5•Colore: alluminio satinato.