VORTICE - VOR0000025022 VORTRONIC 35 RF - 0000025022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 14 m²
Leistung - 30 W
Luftumwälzung - 60 m³/h
Volumen des Wassertanks - 0 l
Packung
2 ST
Produktserien
Vortronic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300250229
Artikelnummer
VOR0000025022
Herstellernummer
0000025022
Hersteller
VOR
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
14 m²
Leistung:
30 W
Luftumwälzung:
60 m³/h
Volumen des Wassertanks:
0 l
Höhe:
120 mm
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Tiefe:
315 mm
Gewicht:
3.7 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein