VORTICE - VOR0000042254 MP 254 M - 0000042254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 220 V
Volumenstrom - 1150 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1400 1/min
Ausführung - Entlüftung
Packung
1 ST
EAN
8010300422541
Artikelnummer
VOR0000042254
Herstellernummer
0000042254
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
220 V
Volumenstrom:
1150 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1400 1/min
Ausführung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Aspiratore elicoidale a media pressione