VTEK SRL - VAS416047747 COND. PER LAMPADE 100UF 250V - 416047747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 100 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 60 mm
Länge - 120 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
5 ST
EAN
8001024955521
Artikelnummer
VAS416047747
Herstellernummer
416047747
Hersteller
VAS
Kapazität:
100 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
60 mm
Länge:
120 mm
Mit Steckklemme:
ja
Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tand = 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz).Resistenza di scarica : 1 MO = 22 µF 300 KO 25 ÷ 70 µF 220 KO 80 ÷ 100 µF.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo).Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2.tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente.Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2.Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata.Grado di protezione : IP00