Startseite

VTEK SRL - VAS41604A147 COND. PER LAMPADEY 12UFY 250V - 41604A147

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS41604A147 COND. PER LAMPADEY 12UFY 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 12 µF

  • Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 36 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077177018

Artikelnummer

VAS41604A147

Herstellernummer

41604A147

Hersteller

VAS

Kapazität:

12 µF

Ausführung:

Reihenkondensator für L-Lampe

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

36 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

nein

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.