VTEK SRL - VAS41604A247 COND. PER LAMPADEY 12,5UFY 250V - 41604A247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 12.5 µF
Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 36 mm
Länge - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076372957
Artikelnummer
VAS41604A247
Herstellernummer
41604A247
Hersteller
VAS
Kapazität:
12.5 µF
Ausführung:
Reihenkondensator für L-Lampe
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
36 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
nein
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.


