Startseite

VTEK SRL - VAS41604A547 COND. PER LAMPADEY 16UFY 250V - 41604A547

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS41604A547 COND. PER LAMPADEY 16UFY 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 16 µF

  • Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 36 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022923768

Artikelnummer

VAS41604A547

Herstellernummer

41604A547

Hersteller

VAS

Kapazität:

16 µF

Ausführung:

Parallelkondensator für L-Lampe

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

36 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

nein

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.