VTEK SRL - VAS41604A747 20UF 250V CAVETTI L=250MM +CODOLO - 41604A747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 20 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 40 mm
Länge - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079890212
Artikelnummer
VAS41604A747
Herstellernummer
41604A747
Hersteller
VAS
Kapazität:
20 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
40 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
nein
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.


