Startseite
Nicht mehr in Produktion

VTEK SRL - VAS41604B647 50UF 250V CAVETTI L=250MM +CODOLO - 41604B647

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS41604B647 50UF 250V CAVETTI L=250MM +CODOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 50 µF

  • Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 45 mm

  • Länge - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071816401

Artikelnummer

VAS41604B647

Herstellernummer

41604B647

Hersteller

VAS

Kapazität:

50 µF

Ausführung:

Parallelkondensator für L-Lampe

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

45 mm

Länge:

117 mm

Mit Steckklemme:

nein

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.