Startseite

VTEK SRL - VAS41604D247 COND. PER LAMPADEY 5UFY 250V - 41604D247

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS41604D247 COND. PER LAMPADEY 5UFY 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 5 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 25 mm

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022923942

Artikelnummer

VAS41604D247

Herstellernummer

41604D247

Hersteller

VAS

Kapazität:

5 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

25 mm

Länge:

55 mm

Condensatore per lampadey 2,5UFY 250V. Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. – Piccole dimensioni e peso contenuto. – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.