Startseite

VTEK SRL - VAS41604D647 COND. PER LAMPADEY 8UFY 250V - 41604D647

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS41604D647 COND. PER LAMPADEY 8UFY 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 8 µF

  • Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 30 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076614200

Artikelnummer

VAS41604D647

Herstellernummer

41604D647

Hersteller

VAS

Kapazität:

8 µF

Ausführung:

Reihenkondensator für L-Lampe

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

30 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

nein

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente; l’elemento capacitivo bloccatocon resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito – Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è del tipo “a secco” e non presenta quindi rischi di perdite.