Startseite

VTEK SRL - VAS416100364 COND. MARCIA PER MOTORI 3UF 450V - 416100364

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416100364 COND. MARCIA PER MOTORI 3UF 450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 3 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768172614

Artikelnummer

VAS416100364

Herstellernummer

416100364

Hersteller

VAS

Kapazität:

3 µF

Nennspannung:

450...450 V

CAP, FILM, PP, 3UF, 450VAC, SNAP IN; Product Range:4.16.10 Series; Capacitance:3µF; Capacitance Tolerance:± 5%; Capacitor Dielectric Type:PP (Polypropylene); Voltage Rating:450VAC; Capacitor Case Style:Can; Capacitor Terminals:Quick Connect, Snap-In; Pack