VTEK SRL - VAS416101764 COND. MARCIA PER MOTORI 12UF 450V - 416101764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 12 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 36 mm
Länge - 70 mm
Packung
15 ST
EAN
8013768544695
Artikelnummer
VAS416101764
Herstellernummer
416101764
Hersteller
VAS
Kapazität:
12 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
36 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
ja
Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0


