Startseite

VTEK SRL - VAS416106464 COND. MARCIA PER MOTORI 55UF 450V - 416106464

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416106464 COND. MARCIA PER MOTORI 55UF 450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 55 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 45 mm

  • Länge - 117 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Condensatori di rifasamento in B.T.

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8013768544701

Artikelnummer

VAS416106464

Herstellernummer

416106464

Hersteller

VAS

Kapazität:

55 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

45 mm

Länge:

117 mm

Mit Steckklemme:

ja

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0