Startseite

VTEK SRL - VAS416172327 COND. MARCIA PER MOTORI 1,5UF 450V - 416172327

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416172327 COND. MARCIA PER MOTORI 1,5UF 450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 1.5 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 28 mm

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Condensatori di rifasamento in B.T.

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449079651721

Artikelnummer

VAS416172327

Herstellernummer

416172327

Hersteller

VAS

Kapazität:

1.5 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

28 mm

Länge:

55 mm

Mit Steckklemme:

ja

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0