VTEK SRL - VAS416230747 COND. PER LAMPADE 7UF 250V - 416230747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 7 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 28 mm
Länge - 52 mm
Packung
20 ST
Produktserien
Condensatori di rifasamento in B.T.
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022034983
Artikelnummer
VAS416230747
Herstellernummer
416230747
Hersteller
VAS
Kapazität:
7 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
28 mm
Länge:
52 mm
Mit Steckklemme:
ja
Tensione nominale : 250 V~ -50/60Hz 280 V~ -50Hz.Temperatura di lavoro : -25...+85°C. Angolo di perdita : tan.≤ 20·10-4 @.20°CV=Vn,50Hz. Resistenza di scarica : 1 MW.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per.2 sec. Verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo). Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048 /A1/A2 tipo B - EN 61049. Rivestimento : Custodia in materiale plastico autoestinguente. Terminali : Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90° C 0.5 mm. L = 250 mm. Sistemi di fissaggio : Codolo M8, staffa, piedini per innesto rapido. Tolleranza di capacità : ± 5 % - ± 10%