VTEK SRL - VAS416305264 COND. MONOFASE DA 4,17KVAR 77,1UF 415V - 416305264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 77.1 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 60 mm
Länge - 137 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021878199
Artikelnummer
VAS416305264
Herstellernummer
416305264
Hersteller
VAS
Kapazität:
77.1 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
60 mm
Länge:
137 mm
Mit Steckklemme:
ja
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


