VTEK SRL - VAS416306264 COND. MONOFASE DA 3,33KVAR 52,4UF 450V - 416306264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 52.4 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 60 mm
Länge - 137 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768549195
Artikelnummer
VAS416306264
Herstellernummer
416306264
Hersteller
VAS
Kapazität:
52.4 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
60 mm
Länge:
137 mm
Mit Steckklemme:
ja
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.



