VTEK SRL - VAS416306464 COND. MONOFASE DA 1,67KVAR 26,3UF 450V - 416306464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 26.3 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 132 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072031452
Artikelnummer
VAS416306464
Herstellernummer
416306464
Hersteller
VAS
Kapazität:
26.3 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
132 mm
Mit Steckklemme:
ja
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


