VTEK SRL - VAS416307464 COND. MONOFASE DA 2,5KVAR 26,3UF 550V - 416307464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 26.3 µF
Nennspannung - 550...550 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 132 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072585993
Artikelnummer
VAS416307464
Herstellernummer
416307464
Hersteller
VAS
Kapazität:
26.3 µF
Nennspannung:
550...550 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
132 mm
Mit Steckklemme:
ja
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.


