Startseite

VTEK SRL - VAS416307764 COND. MONOFASE DA 3,33KVAR 35,1UF 550V - 416307764

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416307764 COND. MONOFASE DA 3,33KVAR 35,1UF 550V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 35.1 µF

  • Nennspannung - 550...550 V

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 137 mm

  • Mit Steckklemme - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070010909

Artikelnummer

VAS416307764

Herstellernummer

416307764

Hersteller

VAS

Kapazität:

35.1 µF

Nennspannung:

550...550 V

Durchmesser:

60 mm

Länge:

137 mm

Mit Steckklemme:

ja

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia comeore di impiego sia come inquinamento armonico.