Startseite

VTEK SRL - VAS416461020 MODULO XD DA 1,5KVAR 400V - 416461020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 9.9 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Durchmesser - 65 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891160

Artikelnummer

VAS416461020

Herstellernummer

416461020

Hersteller

VAS

Kapazität:

9.9 µF

Nennspannung:

400...400 V

Durchmesser:

65 mm

Länge:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.