Startseite

VTEK SRL - VAS416461200 MODULO XD DA 15KVAR 400V - 416461200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 100 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Durchmesser - 90 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891221

Artikelnummer

VAS416461200

Herstellernummer

416461200

Hersteller

VAS

Kapazität:

100 µF

Nennspannung:

400...400 V

Durchmesser:

90 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.