VTEK SRL - VAS416462050 MODULO XD DA 5KVAR 415V - 416462050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 31 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074170999
Artikelnummer
VAS416462050
Herstellernummer
416462050
Hersteller
VAS
Kapazität:
31 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



