Startseite

VTEK SRL - VAS416462080 COND TRIFASE CILINDRICO MODULO XD DA 7,5 - 416462080

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416462080 COND TRIFASE CILINDRICO MODULO XD DA 7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 46 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Durchmesser - 75 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074191529

Artikelnummer

VAS416462080

Herstellernummer

416462080

Hersteller

VAS

Kapazität:

46 µF

Nennspannung:

415...415 V

Durchmesser:

75 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.