VTEK SRL - VAS416462150 COND TRIFASE CILINDRICO MODULO XD DA 12, - 416462150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 77 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 85 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891269
Artikelnummer
VAS416462150
Herstellernummer
416462150
Hersteller
VAS
Kapazität:
77 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
85 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


