VTEK SRL - VAS416462200 COND TRIFASE CILINDRICO MODULO XD DA 15K - 416462200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 92 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 90 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891276
Artikelnummer
VAS416462200
Herstellernummer
416462200
Hersteller
VAS
Kapazität:
92 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
90 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


