VTEK SRL - VAS416463033 MODULO XD DA 2,5KVAR 440V - 416463033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 14 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 65 mm
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891344
Artikelnummer
VAS416463033
Herstellernummer
416463033
Hersteller
VAS
Kapazität:
14 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
65 mm
Länge:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


