Startseite

VTEK SRL - VAS416463053 MODULO XD DA 5KVAR 440V - 416463053

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416463053 MODULO XD DA 5KVAR 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 27 µF

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 75 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891368

Artikelnummer

VAS416463053

Herstellernummer

416463053

Hersteller

VAS

Kapazität:

27 µF

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

75 mm

Länge:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.