VTEK SRL - VAS416463100 MODULO XD DA 10KVAR 450V - 416463100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 52 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891405
Artikelnummer
VAS416463100
Herstellernummer
416463100
Hersteller
VAS
Kapazität:
52 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


