VTEK SRL - VAS416463313 MODULO XD DA 25KVAR 440V - 416463313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 133 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891504
Artikelnummer
VAS416463313
Herstellernummer
416463313
Hersteller
VAS
Kapazität:
133 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


